TRD-1470A システムデスク 両袖 TRUSCO 54832463 TRD-1470A システムデスク 両袖 TRUSCO 54832463 TRD-1470A システムデスク 両袖 TRUSCO 54832463 TRD-1470A システムデスク 両袖 TRUSCO 54832463 TRD-1470A システムデスク 両袖 TRUSCO 54832463

システムデスク 両袖

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様両側3段引き出し(上段:ペントレー、中段:A5対応、下段:A4対応) 注文コード54832463 品番TRD-1470A
参考基準価格(税別)¥100,330 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優れたデスクシステムです。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700 質量(kg)69 仕様両側3段引き出し(上段:ペントレー、中段:A5対応、下段:A4対応) トラスコ品番206-4167 幅(mm)1400 高さ(mm)700 奥行(mm)700 機能配線コードホルダー2ヶ所付。施解錠表示機能付オールロック機構付 アズワン品番64-5027-53
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする