TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの オフィス用デスク
TRUSCOの 両袖机
システムデスク 両袖
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
2段引き出し(A4対応)。3段引き出し(上段:ペントレー、中段:A5対応、下段:A4対応)
注文コード
54832479
品番
TRD-1470A-23
参考基準価格(税別)
¥100,330
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優れたデスクシステムです。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×700
質量(kg)
68
仕様
2段引き出し(A4対応)。3段引き出し(上段:ペントレー、中段:A5対応、下段:A4対応)
トラスコ品番
206-4168
幅(mm)
1400
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
機能
配線コードホルダー2ヶ所付。施解錠表示機能付オールロック機構付
アズワン品番
64-5027-54
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません