TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 脇机・ワゴン
システムデスク ワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54832488
品番
TWGN-2
参考基準価格(税別)
¥49,940
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
上段引出しの施錠で全ての引出しのが同時にロックされるオールロック錠を採用しています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
395×550×616
仕様
2段引き出し(A4対応)。引出しラッチなし。施解錠表示機能付オールロック機構付。ダブルサスペンション機構(上・下段)。
トラスコ品番
206-4169
高さ(mm)
616
奥行(mm)
550
間口(mm)
395
段数
2
アズワン品番
64-5027-58
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません