EMVE250ADA330MF55G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード54832814 品番EMVE250ADA330MF55G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
寸法(mm)6.3×5.2 電圧25Vdc 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)5.2 シリーズMVE 寿命1000h 許容差±20% 極性極性 漏れ電流(μA)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 リップル電流(mA)50rms 静電容量(μF)33 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする