モータレスLED回転灯 SFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC12〜24 注文コード54833188 品番SF10-M1JN-R
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は電圧・色・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る

抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。
使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。

寸法(Φmm)100 電圧(V)DC12〜24 仕様総組立 トラスコ品番215-9278 アズワン品番64-8681-23

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする