※参考画像

ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54833355 品番 BLM-75B
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個 種別アナログ 測定範囲(mm)50〜75 寸法L(mm)50 シリーズ122 寸法a(mm)14.6 最小表示量(mm)0.01 寸法C(mm)14.5 刃の厚さ(mm)0.75 先端形状Aタイプ 寸法b(mm)60 平行度(μm)±3 最大許容誤差(μm)JMPE:±3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする