※参考画像
Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 特殊用途マイクロメータ
ブレードマイクロメータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54833398
品番
BLM-175B
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
付属品
基準棒1本、スパナ(No.301336)1個
トラスコ品番
423-6190
種別
アナログ
測定範囲(mm)
150〜175
寸法L(mm)
150
シリーズ
122
寸法a(mm)
18.2
最小表示量(mm)
0.01
寸法C(mm)
18.5
刃の厚さ(mm)
0.75
先端形状
Aタイプ
寸法b(mm)
118
平行度(μm)
±5
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±5