※参考画像

ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54833407 品番 BLM-200B
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個 トラスコ品番423-6203 種別アナログ 測定範囲(mm)175〜200 寸法L(mm)175 シリーズ122 寸法a(mm)16.8 最小表示量(mm)0.01 寸法C(mm)18.9 刃の厚さ(mm)0.75 先端形状Aタイプ 寸法b(mm)130 平行度(μm)±5 最大許容誤差(μm)JMPE:±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする