※参考画像
Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 特殊用途マイクロメータ
ブレードマイクロメータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54833416
品番
BLM-225B
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
付属品
基準棒1本、スパナ(No.301336)1個
種別
アナログ
測定範囲(mm)
200〜225
寸法L(mm)
200
シリーズ
122
寸法a(mm)
18
最小表示量(mm)
0.01
寸法C(mm)
17.7
刃の厚さ(mm)
0.75
先端形状
Aタイプ
寸法b(mm)
143
平行度(μm)
±6
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±5