※参考画像

ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54833443 品番 BLM-300B
参考基準価格(税別)¥83,400 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個 種別アナログ 測定範囲(mm)275〜300 寸法L(mm)275 シリーズ122 寸法a(mm)18 最小表示量(mm)0.01 寸法C(mm)18.7 刃の厚さ(mm)0.75 先端形状Aタイプ 寸法b(mm)181 平行度(μm)±6 最大許容誤差(μm)JMPE:±6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする