※参考画像
Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 特殊用途マイクロメータ
ブレードマイクロメータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54833459
品番
BLM-25B/0.4T
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
付属品
スパナ(No.301336)1個
トラスコ品番
105-3388
種別
アナログ
測定範囲(mm)
0〜25
寸法L(mm)
-
シリーズ
122
寸法a(mm)
-
最小表示量(mm)
0.01
寸法C(mm)
-
刃の厚さ(mm)
0.4
先端形状
Bタイプ
寸法b(mm)
-
平行度(μm)
±3
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±3