日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの 受動部品その他関連用品
EKMH630VSN222MP35S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
54833478
品番
EKMH630VSN222MP35S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法(mm)
23(Dia.)×35
電圧
63Vdc
直径(Φmm)
23
高さ(mm)
35
誘電正接
0.0015
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スナップイン
テクノロジー
アルミ電解
リップル電流(A)
1.73rms
静電容量(μF)
2200
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
10