※参考画像

ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54833504 品番 BLM-50WB/0.4T
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個 種別アナログ、超硬合金チップ付き 測定範囲(mm)25〜50 寸法L(mm)- シリーズ122 寸法a(mm)- 最小表示量(mm)0.01 寸法C(mm)- 刃の厚さ(mm)0.4(超硬合金チップ付) 先端形状Dタイプ(超硬合金チップ付き) 寸法b(mm)- 平行度(μm)±3 最大許容誤差(μm)JMPE:±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする