画像準備中

直進式歯厚マイクロメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54833513 品番 PDM-25B
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
スピンドルは直進式。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5〜6モジュール
定圧装置付。

付属品スパナ(No.301336)1個 仕様定圧装置付き トラスコ品番105-2128 種別直進式歯厚 タイプアナログ 測定範囲(mm)0〜25 寸法L(mm)0 シリーズ169 寸法a(mm)13.8 最小表示量(mm)0.01 測定子直径(Φmm)20 平面度(μm)1 寸法b(mm)25 平行度(μm)4 寸法c(mm)5.7 最大許容誤差(μm)JMPE:±4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする