Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 特殊用途マイクロメータ
直進式歯厚マイクロメータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54833529
品番
PDM-50B
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
スピンドルは直進式。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5〜6モジュール
定圧装置付。
付属品
基準棒1本、スパナ(No.301336)1個
仕様
定圧装置付き
トラスコ品番
423-7129
種別
直進式歯厚
タイプ
アナログ
測定範囲(mm)
25〜50
寸法L(mm)
25
シリーズ
169
寸法a(mm)
13.8
最小表示量(mm)
0.01
測定子直径(Φmm)
20
平面度(μm)
1
寸法b(mm)
32
平行度(μm)
4
寸法c(mm)
5.7
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±4