Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 特殊用途マイクロメータ
直進式ペーパマイクロメータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54833556
品番
PPM-25B
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
付属品
スパナ(No.301336)1個
仕様
定圧装置付き(8.02±0.8 N)
測定範囲(mm)
0〜25
シリーズ
169
目量(mm)
0.01
測定子直径(Φmm)
14.3(ニゲなし)
平面度(μm)
1
平行度(μm)
3
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±4