エアーホースリール 環境配慮型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54833669 品番 THM-215B
参考基準価格(税別)¥85,600 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。

ホース内径(Φmm)6.5 ホース寸法(全長)(m)15、(一次側)1 使用圧力(MPa)1.4 ホース外径(Φmm)10 本体寸法(mm)440×397×195 本体質量(kg)7 取付金具(一次側)オス自在R3/8 取付金具(二次側)G1/4メスねじ タイプ耐スパッタ 用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 トラスコ品番216-8975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする