STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの 集積回路(IC)
L6203
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54833846
品番
L6203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
19.6
幅(mm)
5
寸法(mm)
19.6×5×10.7
高さ(mm)
10.7
タイプ
【パッケージ】MULTIWATTV
モーター
ブラシ付きDC
ピン数(ピン)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
【最大】48V【最小】12V
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
48
トポロジー
フルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流(A)
4
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-40