STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの 集積回路(IC)
LM324QT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54833889
品番
LM324QT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
タイプ
【パッケージ】QFN
ピン数(ピン)
14
電源タイプ
単一電源
回路数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
アンプタイプ
オペアンプ
標準ゲインバンド幅積(MHz)
1.3
最大動作周波数(kHz)
100
シングル供給電圧(V)
3→→30