STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの 集積回路(IC)
LD1117AS18TR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
54833916
品番
LD1117AS18TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
6.5
幅(mm)
3.5
寸法(mm)
6.5×3.5×1.8
高さ(mm)
1.8
タイプ
【パッケージ】SOT-223
出力電圧(V)
1.8
入力電圧(V)
10
出力電流(A)
1
精度(%)
±2
ピン数(ピン)
3+Tab
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
静止電流(mA)
5
ロードレギュレーション
10mV
ラインレギュレーション
6mV
出力数
1
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
0
出力タイプ
固定