STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの 集積回路(IC)
M41T11M6F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54833959
品番
M41T11M6F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
【ユーザーRAM】56B
長さ(mm)
5
幅(mm)
4
寸法(mm)
5×4×1.5
高さ(mm)
1.5
タイプ
【パッケージ】SOIC
機能
カレンダー
表示形式
【時刻】HH:MM:SS
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ形式
D:D:M:Y:C
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】2V【最大】5.5V
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
バス仕様
シリアル-I2C