STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの 集積回路(IC)
E-L6219DS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54833968
品番
E-L6219DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
長さ(mm)
15.6
幅(mm)
7.6
寸法(mm)
15.6×7.6×2.35
高さ(mm)
2.35
タイプ
【パッケージ】SOIC
モーター
ステッパ
ピン数(ピン)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】10V【最大】46V
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
46
トポロジー
デュアルフルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流(A)
0.75
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-20