STMicro
LD29150PTR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
54834135
品番
LD29150PTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
6.6
幅(mm)
6.2
寸法(mm)
6.6×6.2×2.4
高さ(mm)
2.4
タイプ
【パッケージ】PPAK
出力電圧(V)
1.5→15
入力電圧(V)
2.5~30
出力電流(A)
1.5
精度(%)
±1
ピン数(ピン)
5
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
静止電流(mA)
15
ロードレギュレーション
0.01
ラインレギュレーション
0.005
出力数
1
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40
基準電圧
1.2423V
出力タイプ
可変