STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの 集積回路(IC)
L6201PS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(31個)
注文コード
54834144
品番
L6201PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
幅(mm)
11.1
寸法(mm)
16×11.1×3.3
高さ(mm)
3.3
タイプ
【パッケージ】PowerSO
モーター
ブラシ付きDC
ピン数(ピン)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】12V【最大】48V
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
48
トポロジー
フルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流(A)
4
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-40