仕様(ランダムアクセス時間)200ns
寸法(mm)4.9×3.9×1.25
タイプ【パッケージ】SOIC
規格【自動車】AEC-Q100
電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5
構成256x16ビット、512x8ビット
インターフェースシリアル-マイクロワイヤー
メモリー4kbit
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
データ保持200年
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V
1ワード当たりのビット数8,16
ワード数256512
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40