020060-2000 メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834274

 

020060-2000 メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834274
020060-2000 メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834274
020060-2000 メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834274

メスフラスコ スーパーグレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)2000
内容量1本注文コード54834274品番020060-2000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)
目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。

容量(mL)2000許容誤差(mL)±0.5高さ(mm)400外径(mm)160透明付属品平栓トラスコ品番215-9550材質ほうけい酸ガラス

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする