STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの 集積回路(IC)
ST232CTR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54834300
品番
ST232CTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
仕様
【トランスミッタ数】2
寸法(mm)
5×4.4×1
タイプ
【パッケージ】TSSOP
入力
シングルエンド
インターフェース
ライントランシーバIC
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応