STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの 集積回路(IC)
LD1117DT12TR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
54834336
品番
LD1117DT12TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
6.6
幅(mm)
6.2
寸法(mm)
6.6×6.2×2.4
高さ(mm)
2.4
タイプ
【パッケージ】DPAK
出力電圧(V)
1.2
入力電圧(V)
15
出力電流(A)
1.3
精度(%)
±1
ピン数(ピン)
3
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
ロードレギュレーション
0.004
ラインレギュレーション
0.002
出力数
1
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
0
基準電圧
1.26V
出力タイプ
固定