omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
B3SL-1002P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54834555
品番
B3SL-1002P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
仕様
(末端様式)表面実装
長さ(mm)
3.4
幅(mm)
6.2
寸法(mm)
6.5×6.2×3.4
アクチュエータの種類
タクティカル
接点構成
SPST
ボタン色
緑
動作特性
モーメンタリ
保護等級
IP67
操作力(N)
1.96
機械的寿命
100000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25→+90
アクチュエータ長さ(mm)
0.9
実装タイプ
スルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)
50@24Vdc
最大動作温度(℃)
90
最小動作温度(℃)
-25