B3S-1000P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード54834580 品番B3S-1000P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
仕様(末端様式)表面実装 長さ(mm)6.6 幅(mm)6 寸法(mm)6.6×6×4.30 高さ(mm)4.3 アクチュエータの種類ボタン 接点構成SPST 操作力(N)1.57 機械的寿命500000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25→+70 アクチュエータ長さ(mm)0.8 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする