G5V-1 DC12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54834589 品番G5V-1 DC12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

FCCPart68要件、分岐コンタクトに適合

長さ(mm)10 寸法(mm)12.5×10×7.5 高さ(mm)10 取付方式基板実装 極数2 奥行(mm)7.5 シリーズIM 接点構成SPDT 接点材質金めっき コイル抵抗(Ω)960 コイル電圧(V)12dc RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションシグナル 電気的寿命10^5回 動作温度範囲(℃)-40→+70 ターミナルタイプスルーホール 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)60 最大スイッチング電源(DC W)60 コイル電力(mW)150 最大スイッチング電源(AC VA)62.5 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-40 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする