omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
XG4A-3431
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54834650
品番
XG4A-3431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
22.86
極数
34
シリーズ
XG4A
定格電流(A)
3
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金