SRS-XB43 BC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 54834703

SRS-XB43 BC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 54834703 SRS-XB43 BC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 54834703 SRS-XB43 BC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 54834703

ワイヤレスポータブルスピーカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54834703 品番SRS-XB43 BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

Φ約48mm口径のフルレンジスピーカーユニットを2基搭載しサイズを超えた大音圧と迫力の重低音を実現。また、グリル開口部の大きさ・配置を改善し、従来機種に比べ開口率を約14%アップ。ボーカル等の中高域もよりクリアになりました。さらに、低音を強化する「EXTRA BASS」モードを搭載。サイズを超えた重低音を楽しめる他、定額配信サービスなどの圧縮された音源で失われがちな高音域を効果的に補完する「DSEE」など、ソニーが培った先進の高音質技術も投入。ソニーならではの高音質で大好きな音楽をより楽しむことができます。

ブラック BluetoothBluetooth標準規格ver5.0 付属品ACアダプター(USB Type Cケーブル一体型)(1) 寸法(mm)約325×123×117 最大出力(W)50W(25W+25W) スピーカー約61mm×68mm(ウーファー)×2、直径約20mm(トゥイーター)×2 連続再生時間約24時間(STAMINAモード)/約14時間(EXTRABASSモード) 充電方式USB Type C/ACアダプター 指向性全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54834633
2021-05-21
用途:
収録データのミニター用

コンパクトで持ち運びやすく、サイズの割に音量も大きい。使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
43105004
2020-05-31
用途:
デスクワーク中のBGMに使用
有限会社ハッケン 様

音質の良さにびっくり。
特に低音の響きに大きな満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする