omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 受動部品
omron(オムロン)の 受動部品その他関連用品
XJ8C-0811
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54834704
品番
XJ8C-0811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
8
シリーズ
XJ8
定格電圧
300→0V
定格電流(A)
2
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート