89116-0101HA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54834799 品番89116-0101HA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズ891 定格電圧1.0kVac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする