3M
3Mの 電子部品(オンボード)
3Mの 受動部品
3Mの 受動部品その他関連用品
89120-0103
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54834817
品番
89120-0103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
20
シリーズ
891
定格電圧
AC1kV
定格電流(A)
1.5,1.25
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りPET
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル