N2514-5002RB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54834860 品番N2514-5002RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズ2500 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする