3M
3Mの 電子部品(オンボード)
3Mの 受動部品
3Mの 受動部品その他関連用品
8540-4500PL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54834887
品番
8540-4500PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
タイプ
ソケットストリップ
ピッチ(mm)
2.54
極数
40
シリーズ
8500
定格電圧
1kV
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
5840
実装タイプ
スルーホール実装
スタック高(mm)
10.8
表面処理(コンタクト)
金,ニッケル
接続方向
ストレート