3M
3Mの 電子部品(オンボード)
3Mの 受動部品
3Mの 受動部品その他関連用品
N2510-6002RB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54834905
品番
N2510-6002RB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
10
シリーズ
2500
定格電流(A)
2
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板,電線対基板
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート