3M
3Mの 電子部品(オンボード)
3Mの 受動部品
3Mの 受動部品その他関連用品
3505-8016
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54835377
品番
3505-8016
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シリーズ
3505
最大電流(A)
5
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
2500シリーズ
表面処理(コンタクト)
金,ニッケル
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65