画像準備中

37204-62A3-004PL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54835420 品番37204-62A3-004PL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数4 定格電圧32V 定格電流(A)12 行数1 材質(コンタクト) 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする