PO-1 ゴム状塗料PROT オフィス・翔 54835455 PO-1 ゴム状塗料PROT オフィス・翔 54835455 PO-1 ゴム状塗料PROT オフィス・翔 54835455

ゴム状塗料PROT

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 54835455 品番 PO-1
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!!
一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。
被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。
電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。
乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃〜+94℃。
金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。
重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。
マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。
被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。
アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)

引火点(℃)-23(TCC) 沸点(℃)65〜140 絶縁強度(volts/mil)800 硬度70 shore A 比重0.79〜0.83 耐薬品性耐酸性:50%硫酸液浸漬 1ヶ月 異常なし、耐アルカリ性:良(弱アルカリ程度)、耐石油・耐溶剤:限度有り 用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 乾燥時間(分)4〜24(室内温度20℃) 仕上半光沢 適合温度(℃)-34.4〜93.3(乾燥被膜) 危険等級U 引張伸度(%)400 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※使用前に必ず被膜対象物の表面処理を適切に行ってください。ごみ、埃、錆、油分、水分などの除去を行ってから被膜して下さい。
※液体の中に空気が混ざらないように、ゆっくり丁寧に十分攪拌してから使用してください。
※乾燥皮膜の対電気絶縁性は優秀と判断されていますが、適用範囲内であっても不可抗力の突発事故や不適切な使用方法でメーカーの数値を超える場合が有るため、使用者側の責任においてご使用ください。メーカー及び販社では絶縁力に対するいっさいの責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。また、その他の耐性についてもご使用者の責任においてご判断いただき、安全な取り扱い方法をお決めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
通常作業です。
オートショップ アクセル 様

粘り強く仕上がりも良いです
初めて使用なので夏場を乗り越えられるか心配です

2023-01-26
用途:
工具の滑り止め
自動車・二輪車・自転車関連業

プライヤーの滑り止めに使用。
液体は結構さらさらで、一度のどぶ浸けで吊るして乾燥させました。垂れなくなるまで結構時間がかかります。
説明書には一度で0.3mmの膜圧になると書いてありました。
しっかりとした厚みを出すに浸ける回数を必要とします。
また、乾燥後シンナー拭いてみたところ簡単に取れてしまいました。

2023-05-03
用途:
工具のグリップ(滑り止め)
自動車・二輪車・自転車関連業

プライヤーのグリップに使用
どぶ漬けしたが液体がさらさらで、重ね塗りが必須。
3度漬けましたが、ゴム風船ぐらいの膜厚。
3ヶ月経過後、パーツクリーナーで拭いてみると溶ける。
私の目的には適してませんでした。

4人が参考にしています
対象商品:
54835446
2022-10-07
用途:
風呂の蓋に
ピデスアート 様 (製造業)

風呂の蓋が汚くなってウレタン塗装したのですが
また所々剥がれてきたのでこれでトライしてみます。
シンナーで希釈し調色してからガンで吹いてみます。

2人が参考にしています
対象商品:
54835516
2021-10-12
用途:
木部 屋外塗装
宗教法人大龍寺 様

塗るとゴム被膜状になり、素材の保護に役立ちます。通常の塗料だとひび割れしやすい場所に使用しました。塗りやすさは、油性塗料と同様です。ラッカーなどで薄めますが、薄め方によっては垂れることも。下地の下処理をしっかりすることが何より大事だと感じました。乾くとしっかり下地についてきれいです。あとは耐久性ですが、その評価はこれからです。

対象商品:
06182285
2021-04-09
用途:
足場の滑り止め
農・林・水産業

簡単に塗れてとても重宝いたしました。
まだ、色んな所に試してみたいですね!

対象商品:
09917722
2019-10-25
用途:
屋根の雨漏り補修
サービス業

撹拌の時、空気が入りましたが、密着性が良く雨漏りがしなくなった。

1人が参考にしています
対象商品:
09917722
2019-03-14
用途:
鉄工

カンヌキの音鳴り防止に購入。
思った以上に強靭で、目的を果たしました。
滑り止め、防音、いろいろ使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする