FLUKE 323

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54835544 品番FLUKE 323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様真のRMSあり 長さ(mm)207 幅(mm)75 寸法(mm)207×75×34 高さ(mm)34 質量(g)265 電圧(V)【安全カテゴリ】300,600 電源バッテリ 精度【最高交流電圧】±(2%rdg+5ディジット)【最高交流電圧】±(1.5%rdg+5桁)【直流電圧】±(1%rdg+5ディジット) クランプAC電流測定用クランプメータ 測定機能AC電流,AC電圧,導通,DC電圧,抵抗 使用電池単四電池 ディスプレイLCD 抵抗測定400Ω 直流電圧測定600Vdc 交流電圧測定600Vac 交流電流測定400Aac 導体サイズ(mm)30 測定分解能【AC電流】100mA【DC電圧】100mV【抵抗】100mΩ モデル323 安全カテゴリCATIII,CATIV 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする