Fluke
Flukeの 電子部品(オンボード)
Flukeの 受動部品
Flukeの 受動部品その他関連用品
TL223-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54835560
品番
TL223-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
【プロダクト】テストリード
タイプ
テストリードキット
電圧(V)
【安全カテゴリ】1000,600
コネクタサイズ
ワニ口クリップ,フラットブレード,ストレート-ライトアングル
安全カテゴリ
CATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV
最大動作温度(℃)
55
最小動作温度(℃)
-20
リード線長さ(m)
1.5