TL910

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54835605 品番TL910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様【プロダクト】テストプローブ タイプテストリードキット 電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600 定格電流(A)3 コネクタサイズスプリングロードピン 安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV リード線長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする