Fluke
Flukeの 電子部品(オンボード)
Flukeの 受動部品
Flukeの 受動部品その他関連用品
LVD2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54835736
品番
LVD2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
電源
バッテリ
使用電池
単4
モデル
LVD2
安全カテゴリ
CATIV600V
最大動作温度(℃)
50