FLUKE 365

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54835754 品番FLUKE 365
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様真のRMSあり 長さ(mm)225 幅(mm)65 寸法(mm)225×65×46、【ジョーキャパシタバスバー】18 高さ(mm)46 質量(g)275 電圧(V)【安全カテゴリ】600 電源バッテリ 精度【直流電圧】±(2%rdg+5桁)【最高交流電圧】±(2%rdg+5桁)【最高交流電圧】±(1.5%rdg+5桁)【直流電圧】±(1%rdg+5桁)【直流電圧】±1%+5桁 クランプ着脱式ジョークランプメータ 測定機能AC電流,AC電圧,導通,DC電流,DC電圧,抵抗 測定温度(℃)+50 使用電池単三電池 ディスプレイLCD 抵抗測定6kΩ 直流電圧測定600Vdc 交流電圧測定600Vac、600V 直流電流測定200Adc 交流電流測定200Aac RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)18 測定分解能【AC電流】100mA【DC電圧】100mA【DC電圧】100mV【抵抗】100mΩ【AC電圧】100mV モデル365 安全カテゴリCATIII600V、CATLLL 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする