PT2502 PATATTO 250 SOLCION 54835839

 

PT2502 PATATTO 250 SOLCION 54835839 PT2502 PATATTO 250 SOLCION 54835839 PT2502 PATATTO 250 SOLCION 54835839 PT2502 PATATTO 250 SOLCION 54835839 PT2502 PATATTO 250 SOLCION 54835839 PT2502 PATATTO 250 SOLCION 54835839

PATATTO 250

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54835839 品番PT2502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

立ち座りしやすい高さ25cmの折りたたみイス。
中腰の作業が負担な庭いじり、外での作業などに便利です。玄関に置いて、ブーツをはく時の補助イスとしてもおすすめ。
耐荷重は100Kgと丈夫で、水や汚れに強いポリプロピレン製。
座面がお尻に合わせたW曲面になっているので座り心地が良く、長時間座っても疲れにくいデザインです。

材質ポリプロピレン・スチール オリーブ 質量(g)415 耐荷重(kg)100 組立寸法(mm)338×330×290 折りたたみ寸法(mm)400×30×320
注意
※初めてお使いの場合は、開きにくいことがあります。
※使い始めは、形が安定しにくいことがあります。
※使い方動画に沿って、正しく組立られた状態で使用してください。正しく組立られていない場合、転倒する恐れがあります。
※段差がある場所や、傾斜が著しく大きい不安定な場所では、使用しないでください。破損、転倒する恐れがあります。
※安全の為、破損、変形した商品は使用しないでく ださい。ケガなど思わぬ事故の恐れがあります。
※座る目的以外の用途に使用しないでください。
※組立、折りたたみの際は、隙間に指や手を挟まないよう注意してください。
※お子様が使用する場合は保護者のもとで使用してください。
※本商品を投げたり、ぶつける等、乱暴に扱わないでください。破損、変形などの恐れがあります。
※本商品を加工、改造等はしないでください。
※真ん中に座って使用してください。角に座りますと変形の恐れがあります。
※商品が汚れた場合は軽く湿らせた布で拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤を湿らせた布にしみ込ませ、拭き取ってください。シンナーやベンジン、アルコール系の溶剤は使用しないでください。色落ち、変色、本体が変形する恐れがあります。
※保管の際は直射日光の あたる場所を避けてください。
※本商品を火気のそばで使用、保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする