PT2505 PATATTO 250 SOLCION 54835866

PATATTO 250

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54835866 品番PT2505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

立ち座りしやすい高さ25cmの折りたたみイス。
中腰の作業が負担な庭いじり、外での作業などに便利です。玄関に置いて、ブーツをはく時の補助イスとしてもおすすめ。
耐荷重は100Kgと丈夫で、水や汚れに強いポリプロピレン製。
座面がお尻に合わせたW曲面になっているので座り心地が良く、長時間座っても疲れにくいデザインです。

材質ポリプロピレン・スチール ブラック 質量(g)415 耐荷重(kg)100 組立寸法(mm)338×330×290 折りたたみ寸法(mm)400×30×320
注意
※初めてお使いの場合は、開きにくいことがあります。
※使い始めは、形が安定しにくいことがあります。
※使い方動画に沿って、正しく組立られた状態で使用してください。正しく組立られていない場合、転倒する恐れがあります。
※段差がある場所や、傾斜が著しく大きい不安定な場所では、使用しないでください。破損、転倒する恐れがあります。
※安全の為、破損、変形した商品は使用しないでく ださい。ケガなど思わぬ事故の恐れがあります。
※座る目的以外の用途に使用しないでください。
※組立、折りたたみの際は、隙間に指や手を挟まないよう注意してください。
※お子様が使用する場合は保護者のもとで使用してください。
※本商品を投げたり、ぶつける等、乱暴に扱わないでください。破損、変形などの恐れがあります。
※本商品を加工、改造等はしないでください。
※真ん中に座って使用してください。角に座りますと変形の恐れがあります。
※商品が汚れた場合は軽く湿らせた布で拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤を湿らせた布にしみ込ませ、拭き取ってください。シンナーやベンジン、アルコール系の溶剤は使用しないでください。色落ち、変色、本体が変形する恐れがあります。
※保管の際は直射日光の あたる場所を避けてください。
※本商品を火気のそばで使用、保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする