BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
09-4220-00-07
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54835928
品番
09-4220-00-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
極数
7
シリーズ
693
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
250V
定格電流(A)
10
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
材質(コンタクト)
青銅
シェルサイズ
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
6+PE
ストレインリリーフ
あり
結線方法
スクリュー
コンタクトジェンダー
メス
接合型
スクリューオン
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
100
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート